プライヤー封印具(専用ワイヤー)

プライヤー封印具(専用ワイヤー) - ハディープライヤー封印具(専用ワイヤー) - ハディープライヤー封印具(専用ワイヤー) - ハディープライヤー封印具(専用ワイヤー) - ハディー
(1件のレビュー)

封印用のワイヤーです。
ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。

用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。トラスコ品番255-6059材質亜鉛メッキ鋼グレー長さ(m)200ワイヤー径(Φmm)0.5~0.8内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223584149194000
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22358414
2023-12-09
用途: 封印作業
建設業・工事業

初めてこちらの品物使ってみたんですが、使用感強度申し分ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする