ハディー
プライヤー封印具(交換用スタンプ)
刻印可能の交換用スタンプです。
ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。
用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
材質
スチール
色
黒
内容量
1個
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358448
9180008
255-7529
9042000
8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358457
9180010
255-7530
9062000
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください