手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)

手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) - レホボット手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) - レホボット手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) - レホボット

低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。
タンクはアルミニウム製で軽量です。
過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。

材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式内容量1台
注意
※カップリング、ホース、シリンダは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
吐出量(mL)
有効油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235857944880256-7056一操作時/高圧:1、一操作時/低圧:200.3
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235858844882256-7057一操作時/高圧:2、一操作時/低圧:201.0
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする