ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用)

ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用) - 富士工業用品

軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。

用途匠マイクロファイバミニ専用ローラー。材質柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン径(mm)3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358764WW-1MRHローラー:1インチ255-92443029530×3×295
400
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358780WW-2MRHローラー:2インチ255-92455029550×3×295
480
279
307(税込)
当日出荷
22358789WW-34MRHローラー:3インチ・4インチ兼用255-92438032080×3×320
560
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする