曜日別特売

ハンドリベッター NTX-F

ハンドリベッター NTX-F - ゲシパハンドリベッター NTX-F - ゲシパハンドリベッター NTX-F - ゲシパ

ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。
付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。
先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。
Φ3.0~5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2457材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)260使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:3.0~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223587981434042
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする