曜日別特売

ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus

ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus - ゲシパ

リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。
従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。
ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。
ラチェット構造のリベットです。
ジョーは簡単に交換することが可能です。
作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。
最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。
握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途
リベットでの締結用に。
ナットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類トラスコ品番256-2467材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)217使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223588161571258
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする