強力ハンドリベッター HN2

強力ハンドリベッター HN2 - ゲシパ

強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。
特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。
作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース5種類トラスコ品番256-2461材質本体:アルミダイキャスト全長(mm)570使用ジョー1434103リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223588251434107
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする