ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]

ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]] - ゲシパ

使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。
従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。
ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。
ラチェット機能付きリベッターです。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。
Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223588501433951
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする