ゲシパ
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
番号
リベット径使用範囲(Φmm)
適合リベット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358868
1434055
256-2445
1433950
モデル:10/18
アルミニウム:2.4~3.2
2.4、3.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358877
1434061
256-2466
1434042,1433950
モデル:10/24
アルミニウム:3.0~4.0、スチール、ステンレス:3.0~3.2
3.0、3.2、4.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358895
1434064
256-2450
1433950
モデル:10/29
アルミニウム:4.8、スチール、ステンレス:4.0
4.0、4.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください