ゲシパ
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
適合機種
1434042
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番号
リベット径使用範囲(Φmm)
適合リベット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358886
1434062
256-2470
モデル:10/27
アルミニウム、スチール:4.0
4.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358904
1434065
256-2444
モデル:10/32
アルミニウム:4.8~5.0
4.8、5.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください