ゲシパ
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
適合機種
1571258
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番号
リベット径使用範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22358920
1572920
256-2451
モデル:12/20
アルミニウム:2.4、3.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358929
1572924
256-2452
モデル:12/24
アルミニウム:3.0、3.2、4.0 スチール、ステンレス:3.0、3.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22358938
1572925
256-2447
モデル:12/29
スチール、ステンレス:4.0 アルミニウム:4.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください