ゲシパ
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
モデル番号が刻印されており、識別が可能です。
適合機種
1434107
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
番号
リベット径使用範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359008
1434292
256-2455
4.8/5.0/6.0
モデル:16/36
アルミニウム:6.0 スチール、ステンレス:4.8~5.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359017
1434293
256-2471
6.0
16/40
アルミニウム:6.4 スチール:6.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359026
1434300
256-2463
6.4
モデル:16/45
アルミニウム、スチール:6.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359044
1434290
256-2462
4.0/4.8/5.0
モデル:16/29
アルミニウム:4.8~5.0 スチール、ステンレス:4.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359060
1434291
256-2465
4.8/5.0
モデル:16/32
アルミニウム、スチール:4.8~5.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください