富士工業用品
ミニマムローラー匠マイクロファイバーミニ
塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。
用途
水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。
適合
塗面:平滑面、多用途
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛丈(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359139
WWM-1TR13
255-9240
55
2
WW-2MRH
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
22359148
WWM-2TR13
255-9241
80
3
WW-34MRH
¥
440
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
22359157
WWM-3TR13
255-9239
105
4
WW-34MRH
¥
480
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359166
WWM-4TR13
255-9242
26
1
WW-1MRH
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください