曜日別特売

防寒手袋ウインドシェル

防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR防寒手袋ウインドシェル - MECHANIX WEAR
(1件のレビュー)

手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。
PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。
手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。
タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。
取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。

材質合成ゴム厚さ(mm)1.5内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359175CWKWS-58-008257-7475S35.09.021.0
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22359184CWKWS-58-009257-7474M36.09.522.0
5,000
取扱い終了
22359200CWKWS-58-010257-7476L37.510.023.0
5,000
取扱い終了
22359209CWKWS-58-011257-7473XL38.010.524.0
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22359184
2023-12-14
用途: 冬季の現場仕事用に

外国の方向けのサイズなんでしょうね。
表記より指の長さが長く感じます。
Sサイズだと横方向がきついし・・・
温度レンジが記載されてましたが0℃付近はレンジから外れてた・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする