富士工業用品
布テープ付きポリマスカー
糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。
用途
建築外壁塗装用。
材質
布テープ 高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.009
色
グリーン
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
折幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359218
AA-NM30025
255-9259
300
60
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
22359227
AA-NM21025
255-9257
2100
120
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
22359236
AA-NM26025
255-9255
2600
160
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22359245
AA-NM33025
255-9258
3300
160
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359288
AA-NM55025
255-9253
550
60
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
22359297
AA-NM11025
255-9261
1100
100
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
22359306
AA-NM18025
255-9260
1800
120
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
22359315
AA-NM24025
255-9256
2400
160
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
22359324
AA-NM36025
255-9254
3600
300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください