富士工業用品
クラフトマスカー
(1件のレビュー)
マスキングテープ付のクラフトロール紙です。
用途
車両塗装用。
材質
和紙テープ クラフト紙
色
黄
長さ(m)
30
内容量
1巻
注意
※マスカーカッターを使用することでより綺麗に切れます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359254
AA-KM15030
255-9262
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359340
AA-KM30030
255-9264
300
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
22359349
AA-KM55030
255-9263
550
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください