曜日別特売

アクリルマスカー

アクリルマスカー - 富士工業用品アクリルマスカー - 富士工業用品アクリルマスカー - 富士工業用品

手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。

用途建築内外塗装用。材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009グリーン内容量1巻
全6種類を絞り込む
長さ(m)
テープ幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
テープ幅(mm)
折幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359270AA-AM11025255-9265251100120
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359279AA-AM24025255-9266252400300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359358AA-AM55025255-926725550100
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359367AA-AM18025255-9268251800300
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359376AA-AM21025255-9270252100300
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359385AA-AM26025255-9269202600300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする