防寒手袋ピーク

防寒手袋ピーク - MECHANIX WEAR防寒手袋ピーク - MECHANIX WEAR防寒手袋ピーク - MECHANIX WEAR防寒手袋ピーク - MECHANIX WEAR防寒手袋ピーク - MECHANIX WEAR

撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。
頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。
防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。
頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。
タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。

材質合成ゴム厚さ(mm)1.5黒/グレー内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359516CWKPK-58-008257-7506S27.09.021.0
7,100
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
22359525CWKPK-58-009257-7504M28.09.522.0
7,100
取扱い終了
22359534CWKPK-58-010257-7505L29.010.023.0
7,100
取扱い終了
22359550CWKPK-58-011257-7507XL30.010.524.0
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする