曜日別特売

オイラー(噴霧タイプ)

オイラー(噴霧タイプ) - マトオイラー(噴霧タイプ) - マトオイラー(噴霧タイプ) - マト

油を霧状に噴霧することが出来ます。
ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。
給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。
先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。
底部が大きく安定しております。
ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。

用途機械、装置のメンテナンス用として。ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223596563308445258-0803300
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
223596653308506258-0805500
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする