ブリキオイルジョッキ

ブリキオイルジョッキ - マトブリキオイルジョッキ - マト

ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。
ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。
本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。

用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)65危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223596903311001258-1160902201
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
223596993312008258-11541102702
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
223596743310509258-1158642000.5
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする