マト
ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ
ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。
ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。
ブリキなので丈夫です。
用途
潤滑油の計量、補充用に。
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
ノズル長(mm)
225
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359717
3312022
258-1155
110
270
2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359708
3311025
258-1152
90
220
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください