マト
ブリキジョウゴ
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。
広口で油を注ぎやすいです。
持ちやすい取って付きです。
用途
油の補充用に。
付属品
ろ過用メッシュ0.7mm
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
ノズル長(mm)
125
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359726
3361600
258-1151
160
260
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359735
3361709
258-1157
200
305
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください