マト
ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ
注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。
広口で油を注ぎやすいです。
0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。
持ちやすい取って付きです。
ブリキなので丈夫です。
用途
油の補充用に。
付属品
ろ過用メッシュ0.7mm
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
ノズル長(mm)
400
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359744
3361624
258-1156
160
540
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22359760
3361716
258-1150
200
585
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください