マト
ブリキジョウゴ用フィルター
フィルター目が細かく小さな異物の混入も防げます。
0.25mmと細かい目です。
用途
油の補充用に。
トラスコ品番
258-1153
適合機種
3361600、3361709、3361624、3361716
材質
錫メッキスチール
色
シルバー
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359769
3369903
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください