曜日別特売

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円 - ワルター

接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。

用途端子の引き抜き用に。内容量1本
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
スリーブ外径(Φmm)
スリーブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360049111291257-6786グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)1453.32.9
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360058111401257-6781グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)1454.44.0
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
22360067111461257-6796グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)1405.04.6
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360076112312257-6794グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS301)1353.82.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする