ワルター
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途
端子の引き抜き用に。
内容量
1本
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360085
121051
257-6790
グリップ:アセテート樹脂、ブレード:ステンレス鋼(SUS300)、ケース:樹脂
1.6
125
1.0
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360094
121052
257-6795
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
0.8
120
0.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360110
121061
257-6787
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
0.8
125
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360119
121064
257-6772
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
0.5
125
0.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
22360128
121084
257-6782
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
0.5
125
0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360137
121102
257-6789
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
1.2
130
1.0
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360146
121193
257-6779
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
2.0
125
1.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360155
121602
257-6777
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
1.0
120
0.7
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360164
123071
257-6780
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
0.8
120
1.0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360180
123171
257-6773
グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
2.2
125
1.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください