端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 - ワルター

接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。

用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)内容量1本
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360189132121257-67930.31200.8
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360198132191257-67920.41200.8
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360207132221257-67760.51201.0
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360216132241257-67850.71351.0
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360225132302257-67780.61251.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする