曜日別特売

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック

端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:4本ピン、フック - ワルター

接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。

用途
端子の引き抜き用に。
2次ロック機構(TPA)解除用に。
材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)全長(mm)125内容量1本
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360234134312257-67980.64.3
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360250152191257-67882.01.0
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360259152301257-67973.21.7
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする