曜日別特売

端子引き抜き工具 X-TRACT セット品

端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 - ワルター

良く使う先端形状がセットになっています。
綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。
接続端子を簡単に取り外すことができます。
狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。
ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。
ドイツで丁寧に製造されており高品質です。

用途端子の引き抜き用に。内容量1セット(5本)
注意
※二次ロック機構(TPA)などを取り外したうえで作業して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360277700017257-6774121052,121064,121084,121602,152191(各1本)9199010033(工具専用ケース)グリップ:アセテート樹脂、ブレ―ド:ステンレス鋼(SUS300)、ケース:樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360286700001257-6784111291,121102,132221,132241,152191(各1本)9199010033(工具専用ケース)グリップ:アセテート樹脂 ブレ―ド:ステンレス鋼(SUS300) ケース:樹脂
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする