曜日別特売

ダンボール製標示ボード インドア サイネージ

ダンボール製標示ボード インドア サイネージ - インビトイーンダンボール製標示ボード インドア サイネージ - インビトイーンダンボール製標示ボード インドア サイネージ - インビトイーンダンボール製標示ボード インドア サイネージ - インビトイーンダンボール製標示ボード インドア サイネージ - インビトイーン

A4サイズでお好みの掲示物を標示できます。
ダンボール製なので取扱いが簡単です。
不要になればリサイクル処理が可能です。
デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。
フロア上での設置とデスク上での設置が能です。
組立ては非常に簡単です(カッター不要)。

用途
注意喚起用。
来客時の案内用。
付属品組立用説明書、貼付け用両面シール、デスク設置用ベース、デスク設置用ベーストラスコ品番257-6801材質ダンボール(FSC)幅(mm)370高さ(mm)1380奥行(mm)520パネル外寸(mm)370×460内容量1組(4個)
注意
※掲示物は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360320IS37
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする