曜日別特売

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッター - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッター - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッター - ゲシパ

ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。
オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。
マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。
マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。

用途ナットでの締結作業に。トラスコ品番257-8139セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個材質本体:スチール全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223603381435454
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする