ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット

ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット - ゲシパブラインドナットセット FireFly ブラインドナット - ゲシパ

セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。

用途ナットでの締結作業に。材質アルミニウム箱入数100個内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223603471433700257-8145136.12.5~4.5M4×0.7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
223603561433701257-815313.57.12.5~5.0M5×0.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする