ゲシパ
ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット
セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
用途
リベットでの締結用に。
材質
リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
リベットNO
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360365
1433846
1箱(100本)
257-8149
3.2
3.3
8
4-3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360374
1433848
1箱(100本)
257-8152
4.0
4.1
10
5-4
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360390
1433849
1箱(50本)
257-8148
4.0
4.1
17
5-8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360399
1433850
1箱(50本)
257-8140
4.8
4.9
10
6-4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360408
1433851
1箱(50本)
257-8137
4.8
4.9
17
6-8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください