KOMELON
コンベックス プロハンズ
反射を防ぐ無光コートで目盛りが読みやすいです。
小型化ケースで携帯に便利です。
材質
ケース:ABS樹脂、テープコート:アクリル
色
本体:黄色 テープ:白
種類
フリー
目盛仕様
メートル
機能
0点補正移動爪
材質(テープ)
スチール
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
水平保持(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360566
KMC-31-55-19
256-3547
19
5.5
2.4
¥
1,810
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360575
KMC-31-55-25
256-3545
25
5.5
2.4
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22360584
KMC-31-75-25
256-3546
25
7.5
1.8
¥
2,670
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください