KOMELON
マグジャケット2
工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。
衝撃に強いゴムジャケットタイプです。
マグネット爪や両面目盛りを採用しています。
トラスコ品番
256-6697
材質
テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケット
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表示
455ピッチ
目盛仕様
尺相当
機能
0点補正移動爪
水平保持(m)
2.4
爪部
マグネット爪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360618
KMC-31NJB-55-25S
-
¥
4,370
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18936858
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,370
¥
2,898
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください