アルインコ
特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション
トラスコ品番
256-2121
適合機種
DJPHM20
幅(mm)
115
色
黒
高さ(mm)
52
品名
ツイン充電スタンド
奥行(mm)
75
アンテナサイズ(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360627
EDC320R
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください