HEBOTEC
シールドクランプ用クリップ
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
用途
ケーブル固定用に。
材質
ばね鋼(メッキ処理)
色
シルバー
適合径(Φmm)
1.5~30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
固定方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22349549
1022-021
238-9806
M4ねじ止め
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349558
1022-022
238-9809
M5ねじ止め
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください