シカゴ インパクトレンチ

シカゴ インパクトレンチ - シカゴニューマチック社

ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。

用途一般産業向け。ホース取付口NPT1/4タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
能力ボルト径(mm)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
ソケット差込角(mm)
質量(kg)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348334CP8222-R45080.630.99.51.13177465-0433
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
22348350CP8242-R55010~140.630.612.71.2175465-0441
48,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする