Fami
パンチングパネル専用ゴミ箱
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。
トラスコ品番
257-8112
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
387
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
394
奥行(mm)
277
容量(L)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359884
IDEAONE05217
¥
31,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください