Fami
パンチングパネル専用ドリルホルダー
ツールトレーに入れて、ドリルの整理に最適です。
トラスコ品番
257-8123
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
ステンレス
幅(mm)
155
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
39
奥行(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359927
IDEAONE05218
¥
9,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください