曜日別特売

ダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール

ダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーンダンボール製パーテーション インドア コラム 用 延長ポール - インビトイーン

インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます。
不要になればリサイクル処理が可能です。
デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です。
フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です。
組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)

用途インドアコラム延長用付属品組立用説明書トラスコ品番257-6800材質ダンボール(FSC)幅(mm)125高さ(mm)550奥行(mm)125内容量1組(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360304EX55
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする