グリーンクロス
プリズム高輝度反射 予告マグネット
工事看板に貼りつけて工事の予告をお知らせするマグネットです。高輝度反射で夜間も視認性に優れています。スチール製工事看板に貼り付けて使用できます。ハーフサイズ(W275mm)の看板にも使用可能です。
用途
工事をお知らせするために
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
縦(mm)
400
横(mm)
150
表示内容
予告
表面
3M高輝度反射+UV印刷
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21451047
6300037641
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません