昭立電気工業
サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅
多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します
付属品
ACアダプター 取扱説明書(本紙) 取扱説明書(別紙) こて台プレート こて台 クリーニングツール
トラスコ品番
207-0372
幅(mm)
130
色
ライトブルー
高さ(mm)
105
奥行(mm)
140
内容量
1台
注意
※洗風迅とエアーを接続する時は、洗風迅から5m以内にレギュレータを設置しエアー圧(0.4MPa前後)を調整して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22348824
SR-CCPP-01-TLB
¥
73,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください