曜日別特売

グリップドライバー ELGONIC

グリップドライバー ELGONIC - felo(フェロ)グリップドライバー ELGONIC - felo(フェロ)

ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。
人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

材質工具鋼マグネット色(グリップ)ブラック/イエロー内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235043440002210245-48432.51617525
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235045040003210245-483831668025
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235045940035310245-48393.518610025
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235046840004310245-4841419410030
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235052040210210245-48474.51748030
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235052940220310245-4848620610036
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235053840220510245-4849625615036
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235054740220710245-4851630620036
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235055640230510245-4850826215039
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235047740055410245-4842522612533
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする