ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント

ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント - ブルク ヴェヒターヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント - ブルク ヴェヒター

鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。
ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。
000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5付属:2本内容量1個
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235662817601
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする