ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)

ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) - ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) - ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) - ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) - ブルク ヴェヒターヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) - ブルク ヴェヒター

鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。
ボディは屈強な真鍮製です。
つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。

用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮内容量1個
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
つる径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223566646431243-6964301616.55
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
223566806581243-69594022.5226.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
223566896591243-69705029.5288
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
223566986601243-42336034.5359.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235670733701243-6971301616.55
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235671633711243-42404022.5226.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235672533721243-42285029.5288
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする