ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ

ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ - ブルク ヴェヒター

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ツルが長く施錠し易いです。

用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール内容量1個
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
※必ず1本は手元に保管下さい。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
つる径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235673436021243-69753017165
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235675036061243-42384023.5226.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235675936101243-69775029.5288
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235677736151243-69853017165
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235678636161243-69834023.5226.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235676836121243-42397034.5359.5
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする