ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)

ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) - ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) - ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) - ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) - ブルク ヴェヒター

ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。
樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途
海風にさらされる沿岸地域で。
防犯、管理、保管用として。
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール付属:2本内容量1個
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
つる径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235703910001243-42443413165
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235705710021243-42295419.5288
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235706610421243-69804439236
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235704810011243-69844417236
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする