ロングフィットスリーブグローブ5本絞り

ロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パックロングフィットスリーブグローブ5本絞り - 東京パック

肘まですっぽり!超ロング手袋 全長60cm
独自の圧着で通気性を保ちながらズレを防止します。

用途
お惣菜の混ぜ合わせやシンクでの水仕事等、様々な場面で活躍します。
腕カバータイプでも細かな作業が可能です。
指先は五本絞りでぴったりフィット。
作業中にゆるんだりズレたりすることがありません。
材質ポリエチレン全長(cm)60内容量1箱(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462475-クリアS
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21462484-クリアM
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21462500-クリアL
3,090
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21462509-ブルーS
2,850
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
21462518-ブルーM
2,850
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
21462527-ブルーL
3,240
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする