Burkert(ビュルケルト)
高圧対応電磁弁 Type6027
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様
非通電時:閉
接続口径
1/4
質量(kg)
0.8
ポート数
2
消費電力(W)
16
材質(シール)
PEEK+FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
ねじの種類
G
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21464426
ID-265507
25
1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21464435
ID-267217
15
1.5
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200